€ 41,52/ stukexcl. btw
€ 50,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 86 mm |
Hoogte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | GRAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |
€ 42,59/ stukexcl. btw
€ 51,53incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026