€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 85 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 39 mm |
Voet breedte | 14 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 14 mm |
D | 85 mm |
G | 14 mm |
J | 105 mm |
€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026