Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis vierkant FNL 515 A

  • ERIKS:23764622
  • Fabrikant:7316572868768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afhankelijk van de grootte zijn de FNL flenslagerhuizen verkrijgbaar in twee versies. De kleinere huizen tot en met maat FNL 513 hebben een driehoekige flens, vanaf maat FNL 514 een vierkante flens.
De flenslagerhuizen zijn geschikt voor lager met etrekbus op een gladde as met een diameter van 20 tot 100mm. Ze kunnn gebruikt worden met zelfinstellende kogellagers serie 12 K en 22 K, tonlagers serie 222 K en CARB-lagers serie C 22 K.

De flenslagerhuizen zijn verkrijgbaar met gesloten einddeksel, versie A, of als lagerhuis aan beide zijden open voor een doorgaande as, versie B.

Standaard zijn de FNL flenslagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 391,71/ stukexcl. btw

€ 473,97incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FNL
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
130 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
190 mm
Hoogte
190 mm
Breedte
106 mm
Hoogte as
95 mm
Voet breedte
25 mm
Voethoogte
0 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A
76 mm
A1
25 mm
D
130 mm
G
16 mm
H1
95 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Flenslagerhuis vierkant F515-A-L

  • Eriks:11668422
  • Manufacturer:019167342-0000

€ 470,58/ stukexcl. btw

€ 569,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026