€ 470,58/ stukexcl. btw
€ 569,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 130 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 190 mm |
Breedte | 97 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Draadmaat (M..) | M 16 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 215 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 391,71/ stukexcl. btw
€ 473,97incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026