€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB..M |
Buitenmaat lager | 85 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 111 mm |
Hoogte | 178.5 mm |
Breedte | 39 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.5 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026