€ 331,16/ stukexcl. btw
€ 400,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 110 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 210 mm |
Hoogte | 189 mm |
Breedte | 85 mm |
Hoogte as | 72 mm |
Voet breedte | 15 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 180 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 58 mm |
A1 | 15 mm |
D | 110 mm |
G | 12 mm |
H1 | 72 mm |
€ 332,46/ stukexcl. btw
€ 402,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026