€ 332,46/ stukexcl. btw
€ 402,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 110 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 185 mm |
Breedte | 73 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 12 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 180 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 331,16/ stukexcl. btw
€ 400,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026