€ 234,94/ stukexcl. btw
€ 284,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 72 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 145 mm |
Hoogte | 130 mm |
Breedte | 64.5 mm |
Hoogte as | 48.5 mm |
Voet breedte | 45 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 45 mm |
A1 | 12 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H1 | 48.5 mm |
€ 132,98/ stukexcl. btw
€ 160,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026