Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F507-A-L

  • ERIKS:12626373
  • Fabrikant:4012801480284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,98/ stukexcl. btw

€ 160,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-A-L
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
145 mm
Hoogte
130 mm
Breedte
57 mm
Aantal boutgaten
3
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 507 A

  • Eriks:24003287
  • Manufacturer:FNL 507 A

€ 234,94/ stukexcl. btw

€ 284,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026