€ 70,99/ stukexcl. btw
€ 85,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Behuizing | FYJ 508 |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 43,41/ stukexcl. btw
€ 52,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026