€ 43,41/ stukexcl. btw
€ 52,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 51.2 mm |
Breedte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Behuizing | F208 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |
€ 70,99/ stukexcl. btw
€ 85,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026