€ 93,82/ stukexcl. btw
€ 113,52incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 16 MMT |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Breedte | 60.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | YAR 210-2F |
Behuizing | FY 510 M |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 95,53/ stukexcl. btw
€ 115,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026