€ 95,53/ stukexcl. btw
€ 115,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | GYE50-XL-KRR-B |
Behuizing | CJ10 |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 93,82/ stukexcl. btw
€ 113,52incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026