Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 40 TF

  • ERIKS:23764879
  • Fabrikant:7316577035936
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. Ontworpen voor constante of wisselende draairichting, compenseert het een matige initiële uitlijning. De unit is bestand tegen hoge vervuiling, functioneert bij verhoogde temperaturen en snelheden en draagt relatief zware lasten. Het voldoet aan de ISO-normen voor betrouwbaarheid in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Vierkante flensbehuizing met vier bevestigingsgaten zorgt voor een veilige montage en stabiliteit
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme biedt betrouwbare asbevestiging bij wisselende belastingen.
  • Gietijzeren behuizing is bestand tegen mechanische belasting en ondersteunt een langere levensduur
  • Afgesloten lager met slinger beschermt tegen verontreiniging in zware omgevingen
  • Smeernippel en nasmeeropening vereenvoudigen het onderhoud en verlengen de operationele uptime
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machineframes die een veilige montage van flenslagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden met afwisselende draairichting en matige uitlijning
  • Compatibel met industriële apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge verontreinigingsniveaus
Opslaan in lijst

€ 70,99/ stukexcl. btw

€ 85,90incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
12 MMT
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Breedte
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
FY 508 M
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Alternatieven

€ 71,93/ stukexcl. btw

€ 87,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026