Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY40-XL-N

  • ERIKS:11670372
  • Fabrikant:4012802797879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,93/ stukexcl. btw

€ 87,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
GYE40-XL-KRR-B
Behuizing
CJ08
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
19800 N
Alternatieven

€ 70,99/ stukexcl. btw

€ 85,90incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026