€ 61,44/ stukexcl. btw
€ 74,34incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 12 MMT |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 118 mm |
Breedte | 46.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | YAR 207-2F |
Behuizing | FY 507 M |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 62,38/ stukexcl. btw
€ 75,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026