Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY35-XL-N

  • ERIKS:11670370
  • Fabrikant:4012802797893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,38/ stukexcl. btw

€ 75,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Hoogte
118 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
GYE35-XL-KRR-B
Behuizing
CJ07
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Alternatieven

€ 61,44/ stukexcl. btw

€ 74,34incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026