Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 30 TF

  • ERIKS:23764868
  • Fabrikant:7316577028907
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een vierkante behuizing van gietijzer met een inzetlager dat met een stelschroef wordt vergrendeld. De unit compenseert matige initiële uitlijning en is ontworpen voor een constante of wisselende draairichting. Hij voldoet aan de ISO-normen en ondersteunt relatief zware belastingen. De behuizing kan stevig aan machinewanden of -frames worden bevestigd.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging van de as en vermindert het risico op slippen tijdens bedrijf.
  • Behuizingen van gietijzer verhogen de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden helpen verontreiniging te voorkomen en verlengen de levensduur van het lager
  • Accommodeert matige uitlijningafwijkingen, minimaliseert installatiefouten en zorgt voor betrouwbare prestaties
  • Nasmeergat en smeernippel maken eenvoudig onderhoud mogelijk en verminderen stilstandtijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die een constante of wisselende draairichting vereisen
  • Ideaal voor montage op machinewanden of draagconstructies
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge verontreiniging en temperatuur
Opslaan in lijst

€ 52,17/ stukexcl. btw

€ 63,13incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.39 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Breedte
42.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
FY 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Alternatieven

€ 53,38/ stukexcl. btw

€ 64,59incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026