Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY30-XL-N

  • ERIKS:11670368
  • Fabrikant:4012802797008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,38/ stukexcl. btw

€ 64,59incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
GYE30-XL-KRR-B
Behuizing
CJ06
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N
Alternatieven

€ 52,17/ stukexcl. btw

€ 63,13incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026