Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 25 TF

  • ERIKS:23764860
  • Fabrikant:7316577030788
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. De unit is ontworpen voor continue of afwisselende roterende toepassingen met een matige initiële uitlijningstolerantie. De unit is geschikt voor relatief zware belastingen en werkt bij hoge snelheden. De contactafdichting en het smeernippel zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele duurzaamheid bij mechanische belasting en trillingen
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige bevestiging voor een stabiele aswerking.
  • Contactafdichting beschermt interne componenten tegen verontreiniging en verlengt zo de levensduur.
  • Smeergat en vetnippel maken eenvoudig onderhoud mogelijk om stilstand te verminderen
  • Vierkante flensbehuizing maakt een eenvoudige installatie op vlakke oppervlakken mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor machines met hoge eisen aan het toerental
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan verontreiniging of zware omstandigheden
  • Gebruikt in industriële systemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 43,30/ stukexcl. btw

€ 52,39incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
10 MMT
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Breedte
38.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
FY 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Alternatieven

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026