Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RCJY25-XL-N

  • ERIKS:11670366
  • Fabrikant:4012802796414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,32/ stukexcl. btw

€ 53,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
GYE25-XL-KRR-B
Behuizing
CJ05
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Alternatieven

€ 43,30/ stukexcl. btw

€ 52,39incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026