Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 20 TF

  • ERIKS:23764854
  • Fabrikant:7316577032263
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. De unit is ontworpen voor toepassingen met continue of afwisselende rotatie en een matige initiële uitlijningstolerantie. De unit is geschikt voor relatief zware belastingen en is bestand tegen hoge mate van verontreiniging. De behuizing voldoet aan ISO-normen en kan stevig worden gemonteerd met vier bouten.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert het risico op slippen.
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en weerstaat veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Contactafdichting en slinger aan beide zijden beschermen het lager tegen verontreinigingen en vuil
  • Compenseert matige uitlijnafwijkingen om installatiefouten te minimaliseren en de systeembetrouwbaarheid te verbeteren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die een vaste aspositionering vereisen in industriële omgevingen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge verontreiniging of variabele snelheden
  • Compatibel met montage op machinewanden of -frames met vier bouten
Opslaan in lijst

€ 36,83/ stukexcl. btw

€ 44,56incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.39 INH
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Breedte
37.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FY 504 M
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Alternatieven

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026