€ 39,54/ stukexcl. btw
€ 47,84incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 86 mm |
Hoogte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | GYE20-XL-KRR-B |
Behuizing | CJ04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |
€ 36,83/ stukexcl. btw
€ 44,56incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026