€ 124,94/ stukexcl. btw
€ 151,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F4BC |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 99 mm |
Breedte | 36.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/SS |
Behuizing | F4BC 505 |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026