Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 20M-TPZM

  • ERIKS:13501282
  • Fabrikant:7316577847669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,35/ stukexcl. btw

€ 112,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
92 mm
Breedte
34.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2LPW/ZM
Behuizing
F4BC 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026