Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 20M-TPSS

  • ERIKS:13501276
  • Fabrikant:7316577846600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
92 mm
Breedte
34.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2LPW/SS
Behuizing
F4BC 504
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026