Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging F4BC 100-TPSS

  • ERIKS:13501411
  • Fabrikant:7316577858801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,80/ stukexcl. btw

€ 175,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
99 mm
Breedte
36.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
YAR 205-100-2LPW/SS
Behuizing
F4BC 505
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026