€ 100,34/ stukexcl. btw
€ 121,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..LF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | ConCentra bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 137 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | YSP 209 SB-2F |
Behuizing | FY 509 M |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |
€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026