Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging FYTJ 45 KF (geleverd zonder klembus)

  • ERIKS:23765161
  • Fabrikant:7316570711868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met trekbus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 79,47/ stukexcl. btw

€ 96,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTJ..KF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm
Lager
YSA 209-2FK
Behuizing
FYTJ 509
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N
Onderdelen & accessoires

€ 25,78/ stukexcl. btw

€ 31,19incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026