€ 61,15/ stukexcl. btw
€ 73,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ..KF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 96 mm |
Hoogte | 161 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | YSA 207-2FK |
Behuizing | FYTJ 507 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 54,30/ stukexcl. btw
€ 65,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 24,01/ stukexcl. btw
€ 29,05incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026