€ 54,30/ stukexcl. btw
€ 65,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 161 mm |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
€ 61,15/ stukexcl. btw
€ 73,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026