Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTJ 25 TF

  • ERIKS:23765154
  • Fabrikant:7316570882827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTJ..TF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
YAR 205-2F
Behuizing
FYTJ 505
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Alternatieven
Product Image

FAG Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL205-J7

  • Eriks:12705261
  • Manufacturer:080821316-0000

€ 26,69/ stukexcl. btw

€ 32,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026