€ 26,69/ stukexcl. btw
€ 32,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 68 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | UC205 |
Behuizing | FL205 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 43,92/ stukexcl. btw
€ 53,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026