Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 45 TF

  • ERIKS:23765107
  • Fabrikant:7316577031846
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 81,02/ stukexcl. btw

€ 98,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
111 mm
Hoogte
178.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.5 mm
Lager
YAR 209-2F
Behuizing
FYTB 509 M
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026