Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 35 TF

  • ERIKS:23765098
  • Fabrikant:7316577029287
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 61,44/ stukexcl. btw

€ 74,34incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
96 mm
Hoogte
156 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YAR 207-2F
Behuizing
FYTB 507 M
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Alternatieven

€ 62,60/ stukexcl. btw

€ 75,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026