€ 62,60/ stukexcl. btw
€ 75,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 92 mm |
Hoogte | 155 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GYE35-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT07 |
Dynamisch draaggetal | 275000 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 61,44/ stukexcl. btw
€ 74,34incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026