Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 30 TF

  • ERIKS:23765093
  • Fabrikant:7316577030993
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 52,66/ stukexcl. btw

€ 63,72incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
83 mm
Hoogte
141.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Lager
YAR 206-2F
Behuizing
FYTB 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Alternatieven

€ 54,03/ stukexcl. btw

€ 65,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026