€ 54,03/ stukexcl. btw
€ 65,38incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 142 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | GYE30-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT06 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |
€ 52,66/ stukexcl. btw
€ 63,72incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026