Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 20 TF

  • ERIKS:23765083
  • Fabrikant:7316577032294
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 38,65/ stukexcl. btw

€ 46,77incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
60.5 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FYTB 504 M
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Alternatieven

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026