Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RCJTY20-XL-N

  • ERIKS:11670355
  • Fabrikant:4012802797831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
61 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
GYE20-XL-KRR-B
Behuizing
CJT04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N
Alternatieven

€ 38,65/ stukexcl. btw

€ 46,77incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026