€ 75,34/ stukexcl. btw
€ 91,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 102 mm |
Hoogte | 171.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | YET 208 |
Behuizing | FYTB 508 M |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 76,44/ stukexcl. btw
€ 92,49incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026