€ 76,44/ stukexcl. btw
€ 92,49incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 105 mm |
Hoogte | 172 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Behuizing | GEHCJT08-GG-N |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |
€ 75,34/ stukexcl. btw
€ 91,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026