€ 64,59/ stukexcl. btw
€ 78,15incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 96 mm |
Hoogte | 156 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | YET 207 |
Behuizing | FYTB 507 M |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 65,59/ stukexcl. btw
€ 79,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026