Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging PCJT35-XL-N

  • ERIKS:11670331
  • Fabrikant:4012802837292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,59/ stukexcl. btw

€ 79,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Behuizing
CJT07
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Alternatieven

€ 64,59/ stukexcl. btw

€ 78,15incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026