€ 64,37/ stukexcl. btw
€ 77,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 141.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | YEL 206-2F |
Behuizing | FYTB 506 M |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 64,32/ stukexcl. btw
€ 77,83incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026