€ 64,32/ stukexcl. btw
€ 77,83incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 142 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | GE30-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT06 |
Dynamisch draaggetal | 20700 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |
€ 64,37/ stukexcl. btw
€ 77,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026