€ 53,94/ stukexcl. btw
€ 65,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 124 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | YEL 205-2F |
Behuizing | FYTB 505 M |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 53,24/ stukexcl. btw
€ 64,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026