Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging RCJT25-XL-N

  • ERIKS:23196051
  • Fabrikant:4012802836899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,24/ stukexcl. btw

€ 64,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Behuizing
CJT05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N
Alternatieven

€ 53,94/ stukexcl. btw

€ 65,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026