Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 50M-TPSS

  • ERIKS:13501337
  • Fabrikant:7316577877819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 308,87/ stukexcl. btw

€ 373,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
189 mm
Breedte
53.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
60 mm
Lager
YAR 210-2LPW/SS
Behuizing
F3BBC 510
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026