Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F3BBC |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 72 mm |
Hoogte | 125 mm |
Breedte | 37.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 41.5 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/ZM |
Behuizing | F3BBC 505 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026